Cinta métrica

Ref.: WW01000763
Ver todas las versiones

CINTA METRICA

Descripción

CINTA METRICA
Cinta métrica
Recambio "cinta métrica"
  • Recambio de "cinta métrica" para pedidos repetidos en caso de defecto o pérdida
  • Magnético

Recambios para la herramienta de calibración ADAS para camiones/autobuses o la herramienta de calibración ADAS básica

Longitud

4 cm
Más Información

Anchura

9.5 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Altura

8.5 cm
Más Información

Longitud x anchura x altura

4 x 9,5 x 8,5 cm
Más Información
Scroll to top