Cinta adhesiva para marcado de suelos

Ref.: 0812449654
Ver todas las versiones

CINTA-MARCADO-SUELO-ROJO-50MMX33M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA-MARCADO-SUELO-ROJO-50MMX33M
Cinta adhesiva para marcado de suelos
Para adhesión y señalización rápidos y sencillos en carriles, zonas de trabajo, zonas de seguridad, zonas de estacionamiento, paredes, bordes y cantos. Colocación rápida y sencilla; prácticamente no deja residuos al retirarla.
  • Autoadhesiva
  • Buen agarre
  • Alta resistencia a los desgarros
  • Buena resistencia a la abrasión
  • Fácil de usar
  • Cumple las disposiciones de las normas DIN 4844 o DIN EN ISO 7010
  • Esta cinta permite que le pasen por encima camiones industriales, turismos, vehículos comerciales, etc. La cinta no debe girarse ni enrollarse.

Para adhesión y marcado rápidos y sencillos en carriles, zonas de trabajo, zonas de seguridad, zonas de estacionamiento, paredes y bordes.


La superficie de adhesión debe estar seca y sin restos de grasa o polvo.

Material

PVC
Más Información

Base adhesiva

Caucho natural
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

60 °C
Más Información

Longitud

33 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Rango de aplicaciones

Señalización
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Alargamiento de ruptura

150 %
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

0 °C
Más Información

Campo de aplicación

Interiores
Más Información

Grosor

0.16 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

362.000 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Solado de hormigón;Superficies lisas
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

0 hasta 60 °C
Más Información

Catálogo General

0812449654

Ficha Técnica

589423779.pdf
Scroll to top