CINTA-MARCADO-SUELO-HD-AMARILLO-50MMX10M Cinta adhesiva de alta resistencia para marcar el suelo Cinta adhesiva de gran espesor para fijación y señalización rápidas y sencillas en carriles, zonas de trabajo, zonas de seguridad, zonas de estacionamiento, paredes y bordes.
Producto autoadhesivo
Una durabilidad excepcional
Alta resistencia al desgarro
Buena resistencia a la abrasión
Con papel de silicona
Fácil de usar
Cumple las disposiciones de las normas DIN 4844 o DIN EN ISO 7010
Esta cinta permite que le pasen por encima camiones industriales, turismos, vehículos comerciales, etc. La cinta no debe girarse ni enrollarse.
Para adhesión y marcado rápidos y sencillos en carriles, zonas de trabajo, zonas de seguridad, zonas de estacionamiento, paredes y bordes.
La superficie de adhesión debe estar seca y sin restos de grasa o polvo
https://www.wurth.es/cinta-marcado-suelo-hd-amarillo-50mmx10m454867CINTA-MARCADO-SUELO-HD-AMARILLO-50MMX10MCINTA-MARCADO-SUELO-HD-AMARILLO-50MMX10M<br>Cinta adhesiva de alta resistencia para marcar el suelo<br>Cinta adhesiva de gran espesor para fijación y señalización rápidas y sencillas en carriles, zonas de trabajo, zonas de seguridad, zonas de estacionamiento, paredes y bordes.<br><ul><li>Producto autoadhesivo</li><li>Una durabilidad excepcional</li><li>Alta resistencia al desgarro</li><li>Buena resistencia a la abrasión</li><li>Con papel de silicona</li><li>Fácil de usar</li><li>Cumple las disposiciones de las normas DIN 4844 o DIN EN ISO 7010</li><li>Esta cinta permite que le pasen por encima camiones industriales, turismos, vehículos comerciales, etc. La cinta no debe girarse ni enrollarse.</li></ul><br><P>Para adhesión y marcado rápidos y sencillos en carriles, zonas de trabajo, zonas de seguridad, zonas de estacionamiento, paredes y bordes.</P><br><P>La superficie de adhesión debe estar seca y sin restos de grasa o polvo</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/20756277.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/20756277.jpg425016/Soldadura2024-02-16T19:39:43+0000