Sierra en banda bimetálica

Ref.: 0602520146

S-CINTA-M42-LL-5200X34X1,1-4/6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Características
Dientes reforzados.
- El dentado de la nueva sierra Long Life reduce las roturas de dientes cortando pequeños tubos y perfiles en máquinas manuales y/o automáticas.
- Los dientes tienen la parte posterior muy reforzada para soportar mejor el choque generado en cortes intermitentes y aplicaciones con tendencia al desgarro, como el corte de tubos de acero inoxidable.
Triscado especialmente desarrollado.
- El triscado variable en abanico reduce las vibraciones e incrementa la duración de los filos de corte

Material

ST
Más Información

Longitud

5200 mm
Más Información

Grosor máximo del material

1.10 mm
Más Información

Material de los dientes de la sierra

Acero de cobalto M42
Más Información

Grosor

1.10 mm
Más Información

Tipo de dientes

4/6 TPI
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1384.000 g
Más Información

Altura

34 mm
Más Información

Longitud x altura x grosor

5200 x 34 x 1,10 mm
Más Información

Catálogo General

0602520146

Ficha Técnica

32405458.pdf

Ficha Técnica

32405459.pdf

Ficha Técnica

351666951.pdf