Sierra en banda bimetálica

Ref.: 0602257079

S-CINTA-M42-LL-2570X27X0,90-7/9

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

S-CINTA-M42-LL-2570X27X0,90-7/9
Sierra en banda bimetálica
M42
  • Especial para el corte de materiales con mucho impacto como puede ser perfiles de pared fina (con 0º positivo) o para perfiles de pared gruesa (con 10º positivo) y macizos (con 10º positivo).
  • Gran rendimiento en el corte de aceros, hierro fundido, aluminio, aleaciones de cobre y similares.
  • Alta dureza acero M 42.
  • Gran resistencia al desgaste.
  • Gran tenacidad en cortes con impacto y vibración.
  • Sierra universal con muchas geometrías.
  • Alto rendimiento en general en todas las aplicaciones.
  • Dureza: 68 - 69 HRC.

Material

ST
Más Información

Longitud

2570 mm
Más Información

Grosor máximo del material

0.90 mm
Más Información

Material de los dientes de la sierra

Acero de cobalto M42
Más Información

Grosor

0.90 mm
Más Información

Tipo de dientes

7/9 TPI
Más Información

Peso del producto (por artículo)

476.000 g
Más Información

Altura

27 mm
Más Información

Longitud x altura x grosor

2570 x 27 x 0,90 mm
Más Información

Catálogo General

0602257079

Ficha Técnica

32405458.pdf

Ficha Técnica

32405459.pdf

Ficha Técnica

351666951.pdf
Scroll to top