Cinta de sellado exterior de butilo de EPDM

Ref.: 0875350152
Ver todas las versiones

CINTA-JUNTAS-1,2X150X20M

Descripción

CINTA-JUNTAS-1,2X150X20M
Cinta de sellado exterior de butilo de EPDM
Cinta de sellado transpirable, elástica y resistente a la intemperie

Impermeable y transpirable

  • Impermeabilización frente al agua fiable en exteriores
  • Al mismo tiempo, la membrana tiene suficiente permeabilidad a la difusión para permitir que el vapor de agua del interior se difunda al exterior, evitando así daños relacionados con la humedad en los edificios

  • Gracias a su material flexible y de alta calidad, la cinta de EPDM ofrece un sellado permanente y compensa perfectamente el movimiento de los componentes
  • Su alta resistencia a los rayos UV y a la intemperie hacen que la cinta de EPDM sea ideal para un sellado seguro y permanente
  • También se consigue una instalación fiable en superficies de construcción ligeramente irregulares cuando se combina con adhesivo de cinta de sellado de EPDM
  • Buena compatibilidad con el asfalto

  • Las superficies deben estar secas, libres de polvo y grasa y ser capaces de soportar cargas.

  • Instalación: Corte la cinta EPDM a la longitud necesaria. Aplique el adhesivo de cinta de juntas EPDM en la superficie y límpiela con una espátula. Pegue la cinta EPDM a la superficie y presione ligeramente con un rodillo de presión, a la vez que garantiza una instalación sin tensión.

  • En el marco/elemento, la cinta de juntas en la versión con tiras autoadhesivas y/o con el sellado de componentes en contacto con el suelo debe fijarse en su lugar de acuerdo con DIN18533 con un conjunto mecánico.

Sellado permanente y fiable de juntas al aire libre, por ejemplo, para repisas de ventanas, ventanas a nivel del suelo y puertas de balcón, para umbrales de puertas exteriores, invernaderos y fachadas.



  • Grosor 1,2 mm: Juntas detrás de materiales aislantes perimetrales

  • Corresponde a las siguientes clases de influencia del agua de DIN 18533

  • W1.1/E: Humedad del suelo y agua no presurizada para paneles de suelo y paredes en contacto con el terreno

  • W1.2/E: Humedad del suelo y agua no presurizada para paneles de suelo y paredes con drenaje en contacto con el terreno

  • W2.1/E: Influencia moderada del agua presurizada con una profundidad de inmersión ≤3 m

  • W4.E: Agua pulverizada en toma de pared, así como agua capilar dentro y debajo de las paredes en contacto con el terreno

No es adecuada para juntas según las clases de influencia de agua W2.2-E (alta exposición a agua presurizada con una profundidad de inmersión de ≥3 m), W3-E (agua no presurizada en techos cubiertos con tierra) según DIN 18533, ni para juntas contra agua presurizada según DIN 18195-6.



La cinta no se puede enyesar.


61,7

Resistencia ultravioleta

Más Información

Base adhesiva

Butilo
Más Información

Base química

Caucho de etileno propileno dieno
Más Información

Longitud

120 m
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Diseño

Con tira adhesiva de butilo
Más Información

Grosor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapo

7.6 m
Más Información

Anchura

150 mm
Más Información

Factor de resistencia máximo de difusión de vapor de agua, v

5882
Más Información

Color

Negro
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Alargamiento de ruptura

300 %
Más Información

Longitud del rollo

20 m
Más Información

Artículos adicionales

Cinta adhesiva selladora de EPDM, n.º de art. 0893700150; cú
Más Información

Grosor

1.2 mm
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Clase de materiales de construcción

B2 - Normalmente inflamable
Más Información

DIN

18195
Más Información

Código del sistema armonizado

40082190000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4397.500 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

75 °C
Más Información

Resistencia contra

Betún
Más Información

Normas

DIN 18195
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

B2 - Normalmente inflamable / de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 75 °C
Más Información
Scroll to top