CINTA-JUNTA-RAL-OUTS-EPDM-1,2X150MMX20M

Ref.: 0875350154
Ver todas las versiones

CINTA-JUNTA-RAL-OUTS-EPDM-1,2X150MMX20M

Descripción

CINTA-JUNTA-RAL-OUTS-EPDM-1,2X150MMX20M

Resistencia ultravioleta

Más Información

Base química

Caucho de etileno propileno dieno
Más Información

Longitud

20 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Diseño

Sin cintas autoadhesivas
Más Información

Número de rollos

6 Uds
Más Información

Grosor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapo

7.6 m
Más Información

Anchura

150 mm
Más Información

Factor de resistencia máximo de difusión de vapor de agua, v

5882
Más Información

Color

Negro
Más Información

Alargamiento de ruptura

300 %
Más Información

Longitud del rollo

20 m
Más Información

Artículos adicionales

Cinta adhesiva selladora de EPDM, n.º de art. 0893700150; cú
Más Información

Grosor

1.2 mm
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Clase de materiales de construcción

B2 - Normalmente inflamable
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Material del reverso

EPDM
Más Información

Código del sistema armonizado

40082190000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3890.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

120 °C
Más Información

Resistencia contra

Betún
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

B2 - Normalmente inflamable / de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 120 °C
Más Información
Scroll to top