Cinta de enmascarar

Ref.: 09920038
Ver todas las versiones

CINTA-ENMASCARAR-38X50-80GRADOS

Descripción

CINTA-ENMASCARAR-38X50-80GRADOS
Cinta de enmascarar
Tareas generales de enmascarado en los ámbitos de los vehículos y la pintura, por ejemplo, en metal pintado, cristal, piezas cromadas y goma.

Para trabajos en caliente de hasta +80 °C

La cinta también es adecuada para tareas de pintura que requieren secado en horno.

Muy buena adherencia en superficies uniformes y pintadas

  • Para trabajos de enmascarado en todas las superficies lisas de los sectores de la construcción y la automoción
  • La cinta se puede retirar inmediatamente después de pintarla y no deja residuos.

Resistente a la humedad y a los disolventes

  • Adecuada para trabajos de pintura con sistemas de barnices y pinturas al agua y a base de disolventes disponibles en el mercado
  • También se puede utilizar para lijado en húmedo

Tareas generales de enmascarado en los ámbitos de los vehículos y la pintura, por ejemplo, en metal pintado, cristal, piezas cromadas, caucho.


Enmascarado para trabajos de pintura, fijación del papel de enmascarar.


Para eliminar cualquier posibilidad de residuos por la cinta, esta se debe retirar inmediatamente después de que se seque la pintura o la laca.


La cinta adhesiva no es resistente a los rayos UV, por lo que no resulta adecuada para aplicaciones en exteriores.

Resistencia ultravioleta

No
Más Información

Resistencia dinámica al desprendimiento a 25 mm

7.5 N
Más Información

Base adhesiva

Caucho natural
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

5 °C
Más Información

Rango de aplicaciones

Recubrimiento
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C y una humedad del 50 %
Más Información

Anchura

38 mm
Más Información

Color

Blanco crema
Más Información

Alargamiento de ruptura

10 %
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Grosor

130 µm
Más Información

Material del reverso de la cinta adhesiva

Papel
Más Información

Grosor de la cinta adhesiva

0.13 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

48114120000
Más Información

Resistencia a la humedad

Más Información

Peso del producto (por artículo)

188.250 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Resistencia contra

Calor
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

5 hasta 80 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / a 20°C y una humedad del 50 %
Más Información

Catálogo General

09920038