Cinta adhesiva de alto rendimiento 3M™ VHB™ 5952

Ref.: 5M59521911
Ver todas las versiones

CINTA DOBLECARA-3M-BLCK-19MMX11M

Descripción

CINTA DOBLECARA-3M-BLCK-19MMX11M
Cinta adhesiva de alto rendimiento 3M™ VHB™ 5952
Cinta adhesiva de doble cara fabricada con adhesivo de acrilato de celda cerrada con una capacidad de adaptación muy alta a la superficie. Pega superficies enteras sin sujeción, independientemente de si son lisas o con textura.
  • Adhesión rápida, sencilla, fuerte y duradera
  • Se adhiere a una amplia variedad de materiales, incluso superficies lacadas e irregulares
  • Adhesión excelente e inmediata, lo cual facilita el proceso de producción, ya que los componentes se pueden procesar justo después del montaje
  • Capacidad de adaptación muy alta (excelente capacidad para aliviar la tensión; nivela superficies ligeramente ásperas)
  • Muy buena resistencia a la intemperie, la radiación UV y los disolventes
  • Amortiguación de vibraciones
  • Excelente capacidad de sellado
  • Adhesión sin tensión de diferentes materiales, absorbe las fuerzas
  • Permite el uso de materiales más delgados, ligeros e irregulares
  • Fijación prácticamente invisible que garantiza unas superficies lisas
  • Puede usarse en interiores y exteriores

Ideal para diversas superficies poco adherentes, superficies lacadas, plásticos (excluido el PVC blando) y vidrio. Es posible evitar el uso de imprimaciones en muchas aplicaciones.

Resistencia ultravioleta

Buena
Más Información

Base adhesiva

Acrilato
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Contenedor

Envase blíster
Más Información

Número de rollos

1 Uds
Más Información

Color

Negro
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima de la superficie

10 °C
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

150 °C
Más Información

Longitud del rollo

11 m
Más Información

Fuerza adhesiva a 25 mm

97.5 N
Más Información

Resistencia dinámica al desprendimiento a 10 mm

39 cN
Más Información

Vida útil desde la producción

0 mes
Más Información

Grosor

1.100 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima de la superficie

38 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

18 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

165.000 g
Más Información

Anchura de rollo

19 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

120 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

18 hasta 30 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima de la superficie

10 hasta 38 °C
Más Información
Scroll to top