CINTA DE TENSADO EURASOL 60MM Cinta de juntas adhesiva EURASOL® Cinta adhesiva con excepcional potencia de adherencia y muy versátil para fijación de membranas impermeabilizantes para cubierta de techos, láminas impermeables antivapor y barreras contra vapor, para uniones herméticas en tableros de OSB.
Resistencia al paso del tiempo demostrada
La máxima firmeza en ensayos de hermeticidad "Blower door"
Protege contra la humedad y la formación de moho en el aislante
Excelente adherencia inicial y final
Aplicación rápida, fácil y segura
El material de apoyo flexible se adapta con facilidad a las aberturas
Sin disolventes
Nuestros productos con la etiqueta EMICODE generan emisiones reducidas o no resultan perjudiciales para el medio ambiente. El sistema de clasificación EMICODE concede etiquetas a aquellos productos de construcción que cumplen con los estrictos requisitos sanitarios y medioambientales de reconocidos institutos.
Fije la cinta EURASOL en la junta de superposición retirando solo unos pocos centímetros del papel de enmascarar. Una vez retirado el papel de enmascarar, pegue la cinta adhesiva en toda la longitud de la costura superpuesta presionándola. Asegúrese de que la presión de contacto es suficiente. Después de la adhesión, corte la cinta adhesiva con una cuchilla. No someta la cinta adherida a una tensión durante mucho tiempo.
Producto apto para uso en interiores y exteriores (resistente a la radiación UV: 3 meses)
Adhesión permanente de películas de protección de techo, barreras contra vapor y láminas impermeables antivapor
Unión de secciones solapadas de estas películas y conexiones y aberturas, por ejemplo, sobre madera (≤20 % de contenido de humedad en la madera), metal, plástico duro
Adhesión de juntas herméticas de tableros OSB
EURASOL es ideal para pegar láminas impermeables antivapor Wütop con base de PP, barreras contra vapor Wütop y películas de protección de techo Wütop, y ha sido probado en dichas películas. Por este motivo, recomendamos el uso de estas películas Wütop para obtener unos resultados óptimos con el sistema de juntas herméticas de Würth.
La superficie de colocación debe estar seca y sin restos de grasa, virutas o polvo. Asegúrese de que no se pueda acumular agua estancada en las zonas pegadas.
https://www.wurth.es/cinta-de-tensado-eurasol-60mm-6461982CINTA DE TENSADO EURASOL 60MMCINTA DE TENSADO EURASOL 60MM<br>Cinta de juntas adhesiva EURASOL<SUP>®</SUP><br>Cinta adhesiva con excepcional potencia de adherencia y muy versátil para fijación de membranas impermeabilizantes para cubierta de techos, láminas impermeables antivapor y barreras contra vapor, para uniones herméticas en tableros de OSB.<br><p class="level1">Resistencia al paso del tiempo demostrada</p><ul><li>La máxima firmeza en ensayos de hermeticidad "Blower door"</li><li>Protege contra la humedad y la formación de moho en el aislante</li></ul><P></P><ul><li>Excelente adherencia inicial y final</li><li>Aplicación rápida, fácil y segura</li><li>El material de apoyo flexible se adapta con facilidad a las aberturas</li><li>Sin disolventes</li></ul><P></P><P>Nuestros productos con la etiqueta EMICODE generan emisiones reducidas o no resultan perjudiciales para el medio ambiente. El sistema de clasificación EMICODE concede etiquetas a aquellos productos de construcción que cumplen con los estrictos requisitos sanitarios y medioambientales de reconocidos institutos.</P><br><P>Fije la cinta EURASOL en la junta de superposición retirando solo unos pocos centímetros del papel de enmascarar. Una vez retirado el papel de enmascarar, pegue la cinta adhesiva en toda la longitud de la costura superpuesta presionándola. Asegúrese de que la presión de contacto es suficiente. Después de la adhesión, corte la cinta adhesiva con una cuchilla. No someta la cinta adherida a una tensión durante mucho tiempo.</P><br><p class="level1">Producto apto para uso en interiores y exteriores (resistente a la radiación UV: 3 meses)</p><br/><ul><li>Adhesión permanente de películas de protección de techo, barreras contra vapor y láminas impermeables antivapor</li><br/><li>Unión de secciones solapadas de estas películas y conexiones y aberturas, por ejemplo, sobre madera (≤20 % de contenido de humedad en la madera), metal, plástico duro</li><br/><li>Adhesión de juntas herméticas de tableros OSB</li></ul><br/><P></P><br/><P>EURASOL es ideal para pegar láminas impermeables antivapor Wütop con base de PP, barreras contra vapor Wütop y películas de protección de techo Wütop, y ha sido probado en dichas películas. Por este motivo, recomendamos el uso de estas películas Wütop para obtener unos resultados óptimos con el sistema de juntas herméticas de Würth.</P><br><P>La superficie de colocación debe estar seca y sin restos de grasa, virutas o polvo. Asegúrese de que no se pueda acumular agua estancada en las zonas pegadas.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4747375.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/4747375.jpg444925445012445016445028/Seguridad y salud2024-02-16T19:42:42+0000