Cinta adhesiva doble cara de bajo espesor

Ref.: 0894910004
Ver todas las versiones

CINTA PET DOBLE CARA 19MM X 10M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA PET DOBLE CARA 19MM X 10M
Cinta adhesiva doble cara de bajo espesor
PET

Características

  • Cinta de poliéster con adhesivo acrílico por ambas caras.
  • Muy bajo espesor.
  • Muy alto poder adhesivo.
  • Muy buena resistencia a los rayos UVA.
  • Adhesivo transparente.
  • Para el montaje de todo tipo de sensores, p. ej. en lunas de vehículos para los sensores de lluvia, Teletac, anagramas, faldones, reflectores, embellecedores, fijación de espejos en baños, pegado de paneles de señalización o carteles, etc.
  • En ciertas aplicaciones (perfilería de aluminio, frentes de cajones de madera, etc.) puede sustituir a la fijación con remaches y tornillos.

Ventajas

  • Ideal para aquellas aplicaciones donde no se requiera ningún espesor entre la pieza y el soporte.
  • Al tener el adhesivo transparente disimula las uniones entre piezas.
  • Se puede aplicar en superficies que estén expuestas al sol diariamente.

Beneficios

  • El protector rojo que lleva la cinta se elimina fácilmente.
  • No es necesario utilizar diferentes cintas para una misma aplicación, se pueden pegar elementos tanto en interiores como exteriores.
  • Perfecta para adherirse a diferentes sustratos.

Para la colocación del Teletac al parabrisas.


Montaje de cajones antes de la fijación del frente.


Aplicación en perfilería.

Resistencia ultravioleta

Excelente
Más Información

Material

Poliéster
Más Información

Base adhesiva

Acrílico
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

120 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a una temperatura de 23 °C y una humedad relativa del 50 %,
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima de la superficie

-20 °C
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

180 °C
Más Información

Longitud del rollo

10 m
Más Información

Fuerza adhesiva a 25 mm

11.95 N
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Grosor

0.2 mm
Más Información

Resistencia final mínima

1 h
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima de la superficie

120 °C
Más Información

Densidad

13.84 g/ml
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-20 °C
Más Información

Material del reverso

Poliéster
Más Información

Peso del producto (por artículo)

85.000 g
Más Información

Anchura de rollo

19 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-20 hasta 120 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima de la superficie

-20 hasta 120 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / a una temperatura de 23 °C y una humedad relativa d
Más Información

Catálogo General

0894910004

Ficha Técnica

32406334.pdf
Scroll to top