CINTA-ENMASCARAR-RESIST-UV-25MMX50M Cinta de enmascarar de precisión Cinta de papel especial apta para los requisitos más exigentes durante los trabajos de enmascaramiento para pintura en los sectores de la automoción y el metal
Un producto preciso, que no daña las superficies
Permite conseguir adherencias muy exactas gracias al papel washi (papel japonés) de buena calidad, que es fino, elástico
Bordes de pintura nítidos, bien definidos y extraordinariamente planos sin corrimiento de pintura
Excelente adherencia incluso en bases de aplicación delicadas gracias al adhesivo especial de acrilato
Se puede retirar sin dejar residuos
Para una gran variedad de aplicaciones
Resistente a los rayos UV durante hasta cuatro meses, lo que hace que la cinta adhesiva sea adecuada para aplicaciones en interiores y exteriores
La pintura que debe secarse horno no supone problema alguno, ya que la cinta es resistente al calor hasta +100 °C.
Las superficies en las que se coloque esta cinta adhesiva deben estar secas y libres de polvo, aceite, disolventes y otros productos químicos.
Para aplicaciones en interiores y exteriores.
Para pinturas al agua y a base de disolventes
También se puede utilizar en bases delicadas en los sectores de la construcción y la automoción, como en alfombras, muebles y tiras de cromo
Para trabajos de enmascaramiento durante labores de pintura, especialmente en superficies delicadas
Producto apto para enmascarar para aplicar barnices
Para fijar papel de enmascarar y láminas protectoras
Para trabajos de enmascaramiento durante aplicaciones de pintura en los sectores de la automoción y el metal, especialmente para superficies delicadas, pintura en varias capas o para el mercado de posventa de la automoción
Apta también para secar en horno
La cinta se debe retirar tras el secado
Extreme las precauciones necesarias con pinturas que contengan cinc u óxido de cinc, ya que pueden quedar restos.
En bases de aplicación muy delicadas, por ejemplo, parqué, laminado, linóleo u otras superficies que serán visibles más adelante, no se puede descartar que se dejen residuos de adhesivo o el arranque cierto material de la base
Al lechar baldosas con sellador, la cinta debe retirarse antes de que se sequen, ya que, de no hacerse, resultará difícil de quitar
No es apta para usarse en carbono, zinc, plomo (también pintura a base de plomo), cobre, metales anodizados, piedra natural (mármol, etc.) o PVC envejecido o desgastado
https://www.wurth.es/cinta-de-enmascarar-100-c-25mm-x-50m462028CINTA-ENMASCARAR-RESIST-UV-25MMX50MCINTA-ENMASCARAR-RESIST-UV-25MMX50M<br>Cinta de enmascarar de precisión<br>Cinta de papel especial apta para los requisitos más exigentes durante los trabajos de enmascaramiento para pintura en los sectores de la automoción y el metal<br><p class="level1">Un producto preciso, que no daña las superficies</p><ul><li>Permite conseguir adherencias muy exactas gracias al papel washi (papel japonés) de buena calidad, que es fino, elástico</li><li>Bordes de pintura nítidos, bien definidos y extraordinariamente planos sin corrimiento de pintura</li><li>Excelente adherencia incluso en bases de aplicación delicadas gracias al adhesivo especial de acrilato</li><li>Se puede retirar sin dejar residuos</li></ul><P></P><p class="level1">Para una gran variedad de aplicaciones</p><ul><li>Resistente a los rayos UV durante hasta cuatro meses, lo que hace que la cinta adhesiva sea adecuada para aplicaciones en interiores y exteriores</li><li>La pintura que debe secarse horno no supone problema alguno, ya que la cinta es resistente al calor hasta +100 °C.</li></ul><br><P>Las superficies en las que se coloque esta cinta adhesiva deben estar secas y libres de polvo, aceite, disolventes y otros productos químicos.</P><br><ul><li>Para aplicaciones en interiores y exteriores.</li><br/><li>Para pinturas al agua y a base de disolventes</li><br/><li>También se puede utilizar en bases delicadas en los sectores de la construcción y la automoción, como en alfombras, muebles y tiras de cromo</li><br/><li>Para trabajos de enmascaramiento durante labores de pintura, especialmente en superficies delicadas</li><br/><li>Producto apto para enmascarar para aplicar barnices</li><br/><li>Para fijar papel de enmascarar y láminas protectoras</li><br/><li>Para trabajos de enmascaramiento durante aplicaciones de pintura en los sectores de la automoción y el metal, especialmente para superficies delicadas, pintura en varias capas o para el mercado de posventa de la automoción</li><br/><li>Apta también para secar en horno</li></ul><br><ul><li>La cinta se debe retirar tras el secado </li><br/><li>Extreme las precauciones necesarias con pinturas que contengan cinc u óxido de cinc, ya que pueden quedar restos.</li><br/><li>En bases de aplicación muy delicadas, por ejemplo, parqué, laminado, linóleo u otras superficies que serán visibles más adelante, no se puede descartar que se dejen residuos de adhesivo o el arranque cierto material de la base</li><br/><li>Al lechar baldosas con sellador, la cinta debe retirarse antes de que se sequen, ya que, de no hacerse, resultará difícil de quitar</li><br/><li>No es apta para usarse en carbono, zinc, plomo (también pintura a base de plomo), cobre, metales anodizados, piedra natural (mármol, etc.) o PVC envejecido o desgastado</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/43243.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/43243.jpg/Taller de Barcos/Taller de Barcos/Construcción de Barcos Madera/Taller de Barcos/Construcción de Barcos Madera/Cruceros/Taller de Barcos/Construcción de Barcos Madera/Cruceros/Anclajes, Obra y Soldadura/Taller de Barcos/Construcción de Barcos Madera/Cruceros/Anclajes, Obra y Soldadura/Brocas2024-02-16T19:42:43+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!