Cinta de enmascarar de precisión

Ref.: 0992000319
Ver todas las versiones

CINTA ENMASCARAR RESIST.UV 19MMX50M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA ENMASCARAR RESIST.UV 19MMX50M
Cinta de enmascarar de precisión
Cinta de papel especial apta para los requisitos más exigentes durante los trabajos de enmascaramiento para pintura en los sectores de la automoción y el metal

Un producto preciso, que no daña las superficies

  • Permite conseguir adherencias muy exactas gracias al papel washi (papel japonés) de buena calidad, que es fino, elástico
  • Bordes de pintura nítidos, bien definidos y extraordinariamente planos sin corrimiento de pintura
  • Excelente adherencia incluso en bases de aplicación delicadas gracias al adhesivo especial de acrilato
  • Se puede retirar sin dejar residuos

Para una gran variedad de aplicaciones

  • Resistente a los rayos UV durante hasta cuatro meses, lo que hace que la cinta adhesiva sea adecuada para aplicaciones en interiores y exteriores
  • La pintura que debe secarse horno no supone problema alguno, ya que la cinta es resistente al calor hasta +100 °C.

Las superficies en las que se coloque esta cinta adhesiva deben estar secas y libres de polvo, aceite, disolventes y otros productos químicos.


  • Para aplicaciones en interiores y exteriores.

  • Para pinturas al agua y a base de disolventes

  • También se puede utilizar en bases delicadas en los sectores de la construcción y la automoción, como en alfombras, muebles y tiras de cromo

  • Para trabajos de enmascaramiento durante labores de pintura, especialmente en superficies delicadas

  • Producto apto para enmascarar para aplicar barnices

  • Para fijar papel de enmascarar y láminas protectoras

  • Para trabajos de enmascaramiento durante aplicaciones de pintura en los sectores de la automoción y el metal, especialmente para superficies delicadas, pintura en varias capas o para el mercado de posventa de la automoción

  • Apta también para secar en horno

  • La cinta se debe retirar tras el secado

  • Extreme las precauciones necesarias con pinturas que contengan cinc u óxido de cinc, ya que pueden quedar restos.

  • En bases de aplicación muy delicadas, por ejemplo, parqué, laminado, linóleo u otras superficies que serán visibles más adelante, no se puede descartar que se dejen residuos de adhesivo o el arranque cierto material de la base

  • Al lechar baldosas con sellador, la cinta debe retirarse antes de que se sequen, ya que, de no hacerse, resultará difícil de quitar

  • No es apta para usarse en carbono, zinc, plomo (también pintura a base de plomo), cobre, metales anodizados, piedra natural (mármol, etc.) o PVC envejecido o desgastado

Resistencia ultravioleta

4 meses, con exposición a la intemperie
Más Información

Resistencia dinámica al desprendimiento a 25 mm

5 N
Más Información

Base adhesiva

Acrilato
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Rango de aplicaciones

Recubrimiento
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca, seca y protegida de las helad
Más Información

Anchura

19 mm
Más Información

Condiciones de alargamiento de ruptura

conforme a DIN EN 14410
Más Información

Color

Amarillo (material de base)
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

150 °C
Más Información

Alargamiento de ruptura

3 %
Más Información

Vida útil desde la producción

0 mes
Más Información

Resistencia al desgarro

34.7 N/mm
Más Información

Grosor

85 µm
Más Información

Material del reverso de la cinta adhesiva

Papel de arroz japonés (Washi Tape)
Más Información

Condiciones de resistencia térmica/condiciones de temperatur

a corto plazo, una hora
Más Información

Grosor de la cinta adhesiva

85 µm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

48114120000
Más Información

Resistencia a la humedad

Más Información

Peso del producto (por artículo)

79.791 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Resistencia contra

Calor;Condiciones climatológicas
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Resistencia a temperatura a corto plazo máx./condiciones

150 °C / a corto plazo, una hora
Más Información

Alargamiento de ruptura/condiciones

3 % / conforme a DIN EN 14410
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

Ilimitado / área de almacenamiento fresca, seca y protegida
Más Información

Catálogo General

0992000319

Ficha Técnica

32406325.pdf
Scroll to top