- Aumenta la seguridad en los lugares de trabajo, evitando posibles accidentes
- Extremadamente resistente a tirones y fuertes vientos
- No contiene ni PVC ni metal
- Ambos rollos contienen 500 m
- Fácil instalación y sustitución
- Material: Polietileno especial
- Color: Rojo-Blanco (prohibiciones)
APLICACIONES:
- Señalización, protección y marcaje en zonas de riesgo, peligro y prohibidas como por ejemplo: prohibido el paso, peligros de tropiezo, de caída, andamios, tubos, vigas
- Bloquear, señalizar y marcar parcialmente zonas de construcción, como obras, sean de larga duración o trabajos rápidos
- Señalizar parcelas de tierra, caminos
- Realizar trabajos de mantenimiento y colocación de instalaciones
https://www.wurth.es/cinta-de-balizar-color-rojo-blanco-longitud-500m454891CINTA-BALIZAR-BLANCO/ROJO-500M- Aumenta la seguridad en los lugares de trabajo, evitando posibles accidentes<br><br>- Extremadamente resistente a tirones y fuertes vientos<br><br>- No contiene ni PVC ni metal<br><br>- Ambos rollos contienen 500 m<br><br>- Fácil instalación y sustitución<br><br>- Material: Polietileno especial<br><br>- Color: Rojo-Blanco (prohibiciones)<br><br><br><br>APLICACIONES:<br><br>- Señalización, protección y marcaje en zonas de riesgo, peligro y prohibidas como por ejemplo: prohibido el paso, peligros de tropiezo, de caída, andamios, tubos, vigas <br><br>- Bloquear, señalizar y marcar parcialmente zonas de construcción, como obras, sean de larga duración o trabajos rápidos<br><br>- Señalizar parcelas de tierra, caminos<br><br>- Realizar trabajos de mantenimiento y colocación de instalacioneshttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1815304.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1815304.jpg/Ayuntamiento/Ayuntamiento/Seguridad y Salud/Ayuntamiento/Seguridad y Salud/Zapato de ocio/Ayuntamiento/Seguridad y Salud/Zapato de ocio/Herramientas manuales/Ayuntamiento/Seguridad y Salud/Zapato de ocio/Herramientas manuales/Faldones2024-02-16T19:39:44+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!