Cintas de aluminio

Ref.: 099250250

CINTA-ALUMINIO-GRIS-50MX50MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA-ALUMINIO-GRIS-50MX50MM
Cintas de aluminio
  • Cinta metálica de aluminio de 30μ
  • Hermeticidad duradera y resistente.
  • Gran adherencia.
  • Protección contra: Agua, humedad, y polvo.
  • Papel separador revestido con polietileno.
  • Retardante a la llama según BS476, clase “0” y altamente resistente al corte.

Calefacción, ventilación y aire acondicionado. Unión de paneles de cerramiento de fibra de vidrio laminada con metal o lana mineral. Uniones de materiales de aislamiento térmico. Para conductos de circulación de aire. Recubrimientos de empalmes de salida de humos, en calentadores y extractores (Color blanco).

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

099250250

Ficha Técnica

632804141.pdf
Scroll to top