Cepillo de alambre, basto

Ref.: 070335051

CINTA CEPILLO 11MM ALAMBRE BASTO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Cinta cepillo de alambre basto

Anchura

11 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84679200000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.800 g
Más Información

Catálogo General

070335051

Ficha Técnica

32409942.pdf
Scroll to top