Cepillo de alambre, medio

Ref.: 070335081

CINTA CEPILLO 11 MM ALAMBRE FINO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA CEPILLO 11 MM ALAMBRE FINO
Cepillo de alambre, medio
Cepillo eliminador de óxido de altas prestaciones con efecto de limpieza profunda de los poros

Ideal para bordes y áreas inaccesibles. Con efecto de chorro de arena.

Anchura

11 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84679200000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.400 g
Más Información

Catálogo General

070335081

Ficha Técnica

32409942.pdf
Scroll to top