https://www.wurth.es/cinta-autoadhesiva-polietileno-blanca-50mm-x-3mm-l-15m461888CINTA-ADHESIVA-BLANCA-50X3-L15MCINTA-ADHESIVA-BLANCA-50X3-L15M<br>Cinta adhseiva de polietileno<br>Cintas con excelentes propiedades como aislamiento, sellado y junta de estanqueidad.<br><ul><li>La cinta de color blanco es idónea como complemento del tubo de cobre preaislado para aire acondicionado, ya que coinciden en el color.</li><li>La cinta de color gris se puede usarconjuntamente con la coquilla de polietileno.</li><li>Ambas son adecuadas para sellar uniones de coquilla, válvulas, tramos cortos de tubería e instalaciones de difícil acceso.</li><li>Fabricadas en espuma de polietileno de estructura celular cerrada físicamente reticulado de acabado fino y liso.</li><li>Resistencia a la temperatura: De -80 ºC hasta + 100 ªC</li><li>Conductividad térmica (ISO 2581): A 10 ªC: 0,034 W/(m•K)</li><li>Densidad (ISO 845): 33 Kg/m3</li><li>Absorción de agua tras 7 días: < 1 % Vol.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119310723.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119310723.jpg/Material para instalaciones/Material para instalaciones/Equipamiento Auxiliar2024-02-16T19:42:39+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!