Cinta, bordes reforzados

Ref.: 0992500025
Ver todas las versiones

CINTA GUARDAVIVOS 30M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Para reforzar los ángulos salientes en los tabiques de cartón yeso

- 30 metros de cinta

- Compuesta de una cinta de papel con 2 láminas de acero-cincado de anchura 11mm cada una y 0,25mm de grosor

- Especialmente diseñada para la protección de las esquinas de placas de cartón yeso

- Cincado de 5 micras cada cara

- Alta resistencia a la corrosión

- Separación de 15mm entre las 2 láminas de acero

- Permite un pliegue a 90º uniforme y compacto

- Cinta 100% fibras larga

- Madera 100% resinosa

- Cinta reforzada con 2 láminas de acero

- Densidad 138 g/m2 (+ 0/ - 3 %)

Longitud

30 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

100 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10°C a 25°C
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Blanco;Gris
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Grosor

0.5 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

0 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 kg
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

0 hasta 100 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 10°C a 25°C
Más Información

Catálogo General

0992500025

Ficha Técnica

32406353.pdf
Scroll to top