CINTA-ANTIDESLIZANTE-BLACK-0,10X6M Cinta adhesiva antideslizante Alfombrilla antideslizante versátil para evitar accidentes por caídas y resbalones
Los suelos lisos, húmedos o aceitosos causan dolorosas caídas y accidentes
Cubierta antideslizante para suelos limpios y antideslizantes
Inversión en la seguridad de los empleados, clientes y visitantes
Fácil de usar
Sencillo, rápido y limpio de aplicar sin necesidad de conocimientos especializados
Duradera y resistente a la abrasión
Autoadhesiva
Fácil de limpiar
Grano de aceite mineral antideslizante
Integrado en un polímero resistente, duradero y firmemente fijado con una película de poliéster resistente y estable dimensionalmente
Clasificación antideslizante R13 según la norma DIN EN 16165:2023-02
Las superficies deben estar limpias, secas y lisas. Las zonas dañadas o rotas deben repararse. Herramientas necesarias: Rodillo de presión (n.º art. 0693011755)
1. Las piezas antideslizantes individuales deben colocarse a una distancia mínima de 12 mm y una distancia máxima de 50 mm entre sí.
2. Redondee las esquinas de cada pieza cortada.
3. Extraiga el revestimiento protector unos 50 mm y coloque la cubierta antideslizante en la superficie. Evite tocar el adhesivo con los dedos.
4. Tire del revestimiento protector y coloque gradualmente la cubierta antideslizante.
5. En el caso de piezas cortadas pequeñas, retire el revestimiento protector de una vez. Sujete la pieza cortada por las esquinas y colóquela en la superficie deseada en una posición central. Presione.
6. A continuación, aplique firmemente el rodillo de presión. Durante este proceso, comience siempre en el centro y trabaje hacia los bordes.
7. Coloque la cubierta antideslizante en los escalones aproximadamente 12-15 mm detrás del borde para evitar que se desgaste prematuramente y que acabe deformándose.
Extracción/sustitución:
1. Utilice una pistola de calor y una espátula para retirar el material antiguo.
2. Si es necesario, limpie la superficie de cualquier residuo con disolvente de grasa o disolvente antes de volver a colocar la cubierta antideslizante.
En todas las superficies lisas con mucho tránsito peatonal y de vehículos, como camiones, autobuses, superficies de carga, pasillos, salas de producción y almacenamiento, edificios públicos, rampas, escaleras, escalerillas, escalones en maquinaria, vehículos de construcción, grúas, etc.
Precaución: La lámina se adhiere de forma óptima a la superficie al cabo de aproximadamente 48 horas. Hasta entonces, no intente pegar nada ni exponer la lámina de diseño texturizado pegada a condiciones adversas (túneles de lavado, chorro de vapor, etc.).
https://www.wurth.es/cinta-antideslizante-black-0-10x6m-1462326CINTA-ANTIDESLIZANTE-BLACK-0,10X6MCINTA-ANTIDESLIZANTE-BLACK-0,10X6M<br>Cinta adhesiva antideslizante<br>Alfombrilla antideslizante versátil para evitar accidentes por caídas y resbalones<br><p class="level1">Los suelos lisos, húmedos o aceitosos causan dolorosas caídas y accidentes</p><ul><li>Cubierta antideslizante para suelos limpios y antideslizantes</li><li>Inversión en la seguridad de los empleados, clientes y visitantes</li></ul><P></P><p class="level1">Fácil de usar</p><ul><li>Sencillo, rápido y limpio de aplicar sin necesidad de conocimientos especializados</li><li>Duradera y resistente a la abrasión</li><li>Autoadhesiva</li><li>Fácil de limpiar</li></ul><P></P><p class="level1">Grano de aceite mineral antideslizante</p><ul><li>Integrado en un polímero resistente, duradero y firmemente fijado con una película de poliéster resistente y estable dimensionalmente</li><li>Clasificación antideslizante R13 según la norma DIN EN 16165:2023-02</li></ul><br><P>Las superficies deben estar limpias, secas y lisas. Las zonas dañadas o rotas deben repararse. Herramientas necesarias: Rodillo de presión (n.º art. 0693011755) </P><br/><ul><li>1. Las piezas antideslizantes individuales deben colocarse a una distancia mínima de 12 mm y una distancia máxima de 50 mm entre sí. </li><br/><li>2. Redondee las esquinas de cada pieza cortada. </li><br/><li>3. Extraiga el revestimiento protector unos 50 mm y coloque la cubierta antideslizante en la superficie. Evite tocar el adhesivo con los dedos. </li><br/><li>4. Tire del revestimiento protector y coloque gradualmente la cubierta antideslizante. </li><br/><li>5. En el caso de piezas cortadas pequeñas, retire el revestimiento protector de una vez. Sujete la pieza cortada por las esquinas y colóquela en la superficie deseada en una posición central. Presione. </li><br/><li>6. A continuación, aplique firmemente el rodillo de presión. Durante este proceso, comience siempre en el centro y trabaje hacia los bordes. </li><br/><li>7. Coloque la cubierta antideslizante en los escalones aproximadamente 12-15 mm detrás del borde para evitar que se desgaste prematuramente y que acabe deformándose.</li></ul><br/><P></P><br/><p class="level1">Extracción/sustitución: </p><br/><ul><li>1. Utilice una pistola de calor y una espátula para retirar el material antiguo. </li><br/><li>2. Si es necesario, limpie la superficie de cualquier residuo con disolvente de grasa o disolvente antes de volver a colocar la cubierta antideslizante.</li></ul><br><P>En todas las superficies lisas con mucho tránsito peatonal y de vehículos, como camiones, autobuses, superficies de carga, pasillos, salas de producción y almacenamiento, edificios públicos, rampas, escaleras, escalerillas, escalones en maquinaria, vehículos de construcción, grúas, etc.</P><br><P>Precaución: La lámina se adhiere de forma óptima a la superficie al cabo de aproximadamente 48 horas. Hasta entonces, no intente pegar nada ni exponer la lámina de diseño texturizado pegada a condiciones adversas (túneles de lavado, chorro de vapor, etc.).</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41653.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/41653.jpg425016/Sistema de montaje aerodinámico2024-02-16T19:42:53+0000