Cinta adhesiva antideslizante

Ref.: 0894325190
Ver todas las versiones

CINTA-ANTIDESLIZANTE-ADH-50MMX18M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA-ANTIDESLIZANTE-ADH-50MMX18M
Cinta adhesiva antideslizante
PVC
Cinta autoadhesiva, base de disolvente acrílico, para hacer superficies antideslizantes
  • Aplicación rápida y sencilla
  • No se requieren conocimientos técnicos específicos
  • Unión inmediata
  • Muy duradera
  • Excelente resistencia mecánica
  • Excelente resistencia al lavado (agua y productos químicos de limpieza)
  • Fácil de limpiar
  • Aumenta la seguridad del sitio
  • Evita accidentes causados por suelos resbaladizos

Las superficies sobre las que vaya a aplicar el producto deben limpiarse de antemano y secarse.


Áreas que pueden estar en peligro de resbalones, como: Escaleras y rampas de edificios, superficies comerciales, fábricas y almacenes. Escalones de camiones y autobuses. Suelos de semirremolques.

Material

PVC
Más Información

Resistencia dinámica al desprendimiento a 25 mm

16 N
Más Información

Base adhesiva

Acrílico
Más Información

Longitud

18 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

50 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a una temperatura de 23 °C y una humedad relativa del 50 %,
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Grosor

0.78 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-5 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-5 hasta 50 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / a una temperatura de 23 °C y una humedad relativa d
Más Información

Catálogo General

0894325190

Ficha Técnica

528437110.pdf
Scroll to top