Adhesivo permanente para la resistencia al deslizamiento en interiores y exteriores y para la señalización de zonas propensas a deslizamientos, como escaleras y rampas.
Material |
PVC |
Longitud |
18 m |
Temperatura de procesamiento máxima |
50 °C |
Anchura |
50 mm |
Color |
Amarillo;Negro |
Vida útil desde la producción |
24 mes |
Grosor |
0.78 mm |
Temperatura de procesamiento mínima |
-5 °C |
Peso del producto (por artículo) |
740.000 g |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima |
-5 hasta 50 °C |
Ficha Técnica |
528443851.pdf |