Adhesivo permanente para la resistencia al deslizamiento en interiores y exteriores y para la señalización de zonas propensas a deslizamientos, como escaleras y rampas.
Material |
PVC |
Longitud |
18 m |
Anchura |
25 mm |
Color |
Amarillo;Negro |
Grosor |
0.78 mm |
Peso del producto (por artículo) |
370.000 g |
Catálogo General |
0894625018 |
Ficha Técnica |
528443851.pdf |