CINTA-AMERICANA-25MX50MM-GRIS-PLATA Cinta americana
Características
Cinta americana de uso universal para proteger, sellar y enmascarar.
La lámina de la cinta es de polietileno.
El adhesivo contiene un recubrimiento especial para que no se desprenda fácilmente de la superficie.
Buena resistencia al agua.
Muy flexible y adaptable a cualquier superficie.
Buen rendimiento a bajas temperaturas.
Impermeable.
Ideal para: Tuberías sanitarias, frío industrial, revestimientos de tubos, cierre de Armaflex, montajes en general y para reparaciones provisionales de todo tipo de piezas plásticas, metálicas, textiles, etc…
Ventajas
La cinta se corta con los dedos.
Una vez rasgada no se deshilacha.
Repele el agua, no permite ablandar la cinta y no la deja inutilizable.
Válido para interiores y exteriores.
No deja residuos de pegamento una vez retirada la cinta.
Diferentes colores para agrupar todos los mercados.
Beneficios
Reparaciones más rápidas y sencillas ya que no es necesario una tijera para cortarla.
Reparaciones duraderas.
No es necesario tener diferentes cintas para una misma aplicación.
https://www.wurth.es/cinta-americana-gris-25x50mm462361CINTA-AMERICANA-25MX50MM-GRIS-PLATACINTA-AMERICANA-25MX50MM-GRIS-PLATA<br>Cinta americana<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Cinta americana de uso universal para proteger, sellar y enmascarar.</li><li>La lámina de la cinta es de polietileno.</li><li>El adhesivo contiene un recubrimiento especial para que no se desprenda fácilmente de la superficie.</li><li>Buena resistencia al agua.</li><li>Muy flexible y adaptable a cualquier superficie. </li><li>Buen rendimiento a bajas temperaturas.</li><li>Impermeable.</li><li>Ideal para: Tuberías sanitarias, frío industrial, revestimientos de tubos, cierre de Armaflex, montajes en general y para reparaciones provisionales de todo tipo de piezas plásticas, metálicas, textiles, etc…</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>La cinta se corta con los dedos.</li><li>Una vez rasgada no se deshilacha.</li><li>Repele el agua, no permite ablandar la cinta y no la deja inutilizable.</li><li>Válido para interiores y exteriores.</li><li>No deja residuos de pegamento una vez retirada la cinta. </li><li>Diferentes colores para agrupar todos los mercados.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>Reparaciones más rápidas y sencillas ya que no es necesario una tijera para cortarla.</li><li>Reparaciones duraderas.</li><li>No es necesario tener diferentes cintas para una misma aplicación.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119308430.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119308430.jpg/Sistema de montaje aerodinámico/Sistema de montaje aerodinámico/Herramientas manuales2024-02-16T19:42:54+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!