Correa de amarre, dos piezas

Ref.: 5713922520
Ver todas las versiones

CINTA-AMARRE-2PC-FOLD-HOOK-25MM-2M

Descripción

CINTA-AMARRE-2PC-FOLD-HOOK-25MM-2M
Correa de amarre, dos piezas
Con gancho plano y bloqueo por resorte
Para cargas entre pequeñas y medianas
  • Especialmente adecuada para furgonetas, remolques para equipaje, semirremolques con argollas de fijación

Para aseguramiento de cargas en aplicaciones personales y comerciales, en turismos, remolques, transpaletas, furgonetas de envío, etc.


  • Además, coloque las mercancías que se van a fijar sobre alfombrillas antideslizantes

  • La resistencia al desteñido de las correas de sujeción en color no es del 100 %

Material

Poliéster
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Longitud

2 m
Más Información

Diseño

De dos piezas
Más Información

Fuerza de tracción LC permitida cuando se tira directamente

750 daN
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Alargamiento máximo de la correa de sujeción

5 %
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Carga previa

90 daN
Más Información

Certificación de producto

Certificado de seguridad GS
Más Información

Fuerza de tensión permitida LC en el fleje

1500 daN
Más Información

Longitud del extremo suelto

1.5 m
Más Información

Forma de gancho

Gancho plano
Más Información

Etiqueta interior

No
Más Información

Longitud final fija

0.5 m
Más Información

Estándar EN

12195-2
Más Información

Fuerza manual con carraca para puntas

25 daN
Más Información

Peso del producto (por artículo)

579.000 g
Más Información

Normas

EN 12195-2
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 100 °C
Más Información
Scroll to top