Correa con hebilla de leva

Ref.: 5713922117
Ver todas las versiones

CINTA-AMARRE-1PCS-LC350-35MM-6M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA-AMARRE-1PCS-LC350-35MM-6M
Correa con hebilla de leva
De una pieza
Para cargas entre pequeñas y medianas
  • Distribución óptima de la presión y la fuerza mediante la carraca fabricada en un proceso de fundición
  • Apta igualmente para agrupar tubos sueltos y otros artículos

Para aseguramiento de cargas en aplicaciones personales y comerciales, en turismos, remolques, transpaletas, furgonetas de reparto, etc.


La resistencia al desteñido de las correas de sujeción en color no es del 100%

Material

Poliéster
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Longitud

6 m
Más Información

Diseño

Una pieza
Más Información

Anchura

35 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Alargamiento máximo de la correa de sujeción

5 %
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Certificación de producto

Certificado de seguridad GS
Más Información

Fuerza de tensión permitida LC en el fleje

700 daN
Más Información

Estándar EN

12195-2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

519.000 g
Más Información

Normas

EN 12195-2
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 100 °C
Más Información

Catálogo General

5713922117

Ficha Técnica

32411645.pdf
Scroll to top