Correa tensora con trinquete, una unidad

Ref.: 5713922535
Ver todas las versiones

CINTA-AMARRE-1PCS-BASIC-25MM-6M

Descripción

CINTA-AMARRE-1PCS-BASIC-25MM-6M
Correa tensora con trinquete, una unidad
Con carraca básica
Para cargas pequeñas
  • Carraca básica resistente y duradera

Para aseguramiento de cargas en aplicaciones personales y comerciales, en turismos, remolques, transpaletas, furgonetas de envío, etc.


La resistencia al desteñido de las correas de sujeción en color no es del 100 %

Material

Poliéster
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Longitud

6 m
Más Información

Diseño

Una pieza
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Alargamiento máximo de la correa de sujeción

5 %
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Certificación de producto

Certificado de seguridad GS
Más Información

Fuerza de tensión permitida LC en el fleje

700 daN
Más Información

Longitud en continuo

6 m
Más Información

Etiqueta interior

No
Más Información

Estándar EN

12195-2
Más Información

Fuerza manual con carraca para puntas

25 daN
Más Información

Peso del producto (por artículo)

316.500 g
Más Información

Normas

EN 12195-2
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 100 °C
Más Información
Scroll to top