CINTA-AISLANTE-PVC-30MMX25M-NEGRA Cinta aislante de PVC Cinta aislante de PVC plastificado con adhesivo en base de caucho.
Características
Muy flexible y fácil aplicación.
Gran elasticidad.
Excelente capacidad de recuperación.
Gran adhesión gracias a la calidad del adhesivo que incorpora.
Autoextinguible.
Uso general en todo tipo de aplicaciones eléctricas e industriales, aislamiento y sujeción, marcado de instalaciones, etc…
Ventajas
Cumple los requisitos de las directivas 2000/53/EC y RoHS 2011/65/UE.
Producto no perjudicial para el medio ambiente, no contiene Plomo, Cadmio, Mercurio, Cromo (VI), bifenilos polibromados (PBB) o difeniléteres polibromados (PBDE).
No se agrieta ni se desprende de los extremos.
Cada rollo contiene un embalaje individual produciendo una mejor conservación.
Una vez retirada la cinta del soporte no deja residuo.
Beneficios
Se puede cortar con los dedos, no es necesario utilizar ninguna herramienta.
No es necesario sustituir la cinta pasado el tiempo.
Elevado rendimiento.
Las zonas de aplicación deben estar secas limpias y desengrasadas.Proteger la cinta de la acción directa del sol y la humedad.
https://www.wurth.es/cinta-aislante-pvc-30mm-x-25m-negra-1461879CINTA-AISLANTE-PVC-30MMX25M-NEGRACINTA-AISLANTE-PVC-30MMX25M-NEGRA<br>Cinta aislante de PVC<br>Cinta aislante de PVC plastificado con adhesivo en base de caucho.<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Muy flexible y fácil aplicación.</li><li>Gran elasticidad.</li><li>Excelente capacidad de recuperación.</li><li>Gran adhesión gracias a la calidad del adhesivo que incorpora.</li><li>Autoextinguible.</li><li>Uso general en todo tipo de aplicaciones eléctricas e industriales, aislamiento y sujeción, marcado de instalaciones, etc…</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Cumple los requisitos de las directivas 2000/53/EC y RoHS 2011/65/UE.</li><li>Producto no perjudicial para el medio ambiente, no contiene Plomo, Cadmio, Mercurio, Cromo (VI), bifenilos polibromados (PBB) o difeniléteres polibromados (PBDE).</li><li>No se agrieta ni se desprende de los extremos.</li><li>Cada rollo contiene un embalaje individual produciendo una mejor conservación.</li><li>Una vez retirada la cinta del soporte no deja residuo. </li></ul><P></P><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>Se puede cortar con los dedos, no es necesario utilizar ninguna herramienta. </li><li>No es necesario sustituir la cinta pasado el tiempo. </li><li>Elevado rendimiento.</li></ul><br><P>Las zonas de aplicación deben estar secas limpias y desengrasadas.Proteger la cinta de la acción directa del sol y la humedad.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119313540.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119313540.jpg/Herramientas manuales2024-02-16T19:42:38+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!