Cinta aislante de PVC

Ref.: 0985198
Ver todas las versiones

CINTA-AISLANTE-PVC-19MMX25M-BLANCA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA-AISLANTE-PVC-19MMX25M-BLANCA
Cinta aislante de PVC
Cinta aislante de PVC plastificado con adhesivo en base de caucho.

Características

  • Muy flexible y fácil aplicación.
  • Gran elasticidad.
  • Excelente capacidad de recuperación.
  • Gran adhesión gracias a la calidad del adhesivo que incorpora.
  • Autoextinguible.
  • Uso general en todo tipo de aplicaciones eléctricas e industriales, aislamiento y sujeción, marcado de instalaciones, etc…

Ventajas

  • Cumple los requisitos de las directivas 2000/53/EC y RoHS 2011/65/UE.
  • Producto no perjudicial para el medio ambiente, no contiene Plomo, Cadmio, Mercurio, Cromo (VI), bifenilos polibromados (PBB) o difeniléteres polibromados (PBDE).
  • No se agrieta ni se desprende de los extremos.
  • Cada rollo contiene un embalaje individual produciendo una mejor conservación.
  • Una vez retirada la cinta del soporte no deja residuo.

Beneficios

  • Se puede cortar con los dedos, no es necesario utilizar ninguna herramienta.
  • No es necesario sustituir la cinta pasado el tiempo.
  • Elevado rendimiento.

Las zonas de aplicación deben estar secas limpias y desengrasadas.Proteger la cinta de la acción directa del sol y la humedad.

Base química

Polímero de cloruro de vinilo
Más Información

Longitud

20 m
Más Información

Rango de aplicaciones

Aislado
Más Información

Anchura

19 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Resistencia dieléctrica

50 kV/mm
Más Información

Grosor

0.15 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

391910120000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Resistencia contra

Radiación UV
Más Información

Catálogo General

0985198

Ficha Técnica

32406308.pdf
Scroll to top