Cinta autovulcanizante EPR

Ref.: 0985077100
Ver todas las versiones

CINTA-AUTOVULCANIZANTE-10M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Cinta aislante autovulcanizante en base EPR (resina de Etil-Propileno)

- Excelentes propiedades físicas y eléctricas con un alto grado de estabilidad

- Compatible con un amplio rango de resinas y cables plásticos de aislamiento dieléctrico

- Eso incluye polietileno, polietileno estructural, etilenpropileno, PVC, butilo y neopreno

- Excelente resistencia al agua y al ozono

- La cinta se retira limpiamente al cortarla, permitiendo que se use como aislamiento o protección temporal

- Se suministra de manera fácilmente manejable y aplicable

- Cada rollo viene empaquetado individualmente y lleva un plástico protector intercalado

- Al no contener adhesivo, no deja residuo al ser retirada

- No sufre cambios con la temperatura

- Acabado perfecto ( una pieza)

- Versatilidad de uso



Aplicaciones

- Para unir y reparar un amplio rango de cables dieléctricos hasta 69 kV

- Para aislar , impermeabilizar y proteger elementos eléctricos

- Sellados de emergencia de radiadores, tuberías y mangueras de riego

- Para instalaciones donde no podemos colocar el tubo termoretráctil

Longitud

10 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10°C a 30°C
Más Información

Anchura

19 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Alargamiento de ruptura

900 %
Más Información

Grosor total

0.75 mm
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Resistencia dieléctrica

42 kV/mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

10 °C
Más Información

Material del reverso

Caucho de etileno propileno dieno;PVC
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Resistencia a la humedad

No
Más Información

Peso del producto (por artículo)

163.864 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

10 hasta 30 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 100 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

60 mes / de 10°C a 30°C
Más Información

Catálogo General

0985077100

Ficha Técnica

32406309.pdf