Cinta adhesiva negra resistente a la radiación UV

Ref.: 0874100350
Ver todas las versiones

CINTA ADHESIVA UV NEGRA 50MMX25M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA ADHESIVA UV NEGRA 50MMX25M
Cinta adhesiva negra resistente a la radiación UV
Para montar el manguito final y para juntas de aislamiento
  • Impermeable
  • Resistente a inclemencias climáticas y a los rayos UV

Resistencia ultravioleta

Más Información

Material

ALU
Más Información

Longitud

25 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Extraíble sin residuos

No
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Grosor

0.19 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Material del reverso

Lámina de aluminio
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

318.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

150 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 150 °C
Más Información

Catálogo General

0874100350

Ficha Técnica

32408612.pdf
Scroll to top