CINTA-ADH-SENAL-AMARILLA-100MMX33M

Ref.: 0899615032
Ver todas las versiones

CINTA-ADH-SENAL-AMARILLA-100MMX33M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA-ADH-SENAL-AMARILLA-100MMX33M

Filial

Universal
Más Información

Material

PVC
Más Información

Durabilidad de la unión

Excelente resistencia
Más Información

Elongación de ruptura

200 %
Más Información

Base adhesiva

Adhesivo de caucho natural
Más Información

Longitud

33 m
Más Información

Rango de aplicaciones

Señalización
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 23°C y una humedad relativa del 55%
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Grosor

0.153 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

742.000 g
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / a 23°C y una humedad relativa del 55%
Más Información

Catálogo General

0899615032

Ficha Técnica

528440309.pdf
Scroll to top