Cinta de enmascarar resistente al calor

Ref.: 0992619
Ver todas las versiones

CINTA ADHESIVA P INTERIORES RESIS CALOR

Descripción

CINTA ADHESIVA P INTERIORES RESIS CALOR
Cinta de enmascarar resistente al calor
+120 °C
Cinta de adhesiva para trabajos de pintura con altas temperaturas

Resistencia térmica de hasta +120°C

La cinta también es perfecta para tareas de pintura que requieren secado en horno.

Impermeable

Adecuada para el trabajo de pintura con barniz y sistemas de pintura acuoso y para el lijado húmedo.

Gran adaptabilidad y fuerza adhesiva

Alta adherencia en todas las superficies lisas que se encuentran en los sectores de la construcción y la automoción, como vidrio, aluminio, acero, metal pintado y otras superficies. También es posible unir curvas gracias al crepé.

Fácil de quitar

La cinta se puede retirar inmediatamente después del trabajo de pintura y no deja residuos.

Se puede etiquetar

Esta cinta es idónea para etiquetar cajas de cartón, latas, etc.


  • Trabajos de pintura en la zona de la carrocería y aplicación de pintura que necesite de secado en horno

  • Trabajos de enmascaramiento en el sector de la pintura

  • Papel de enmascarar de fijación

  • Etiquetado de cajas de cartón y botes

Para eliminar cualquier posibilidad de residuos por la cinta, esta se debe retirar inmediatamente después de que se seque la pintura o la laca. La cinta adhesiva no es resistente a los rayos UV, por lo que no resulta adecuada para aplicaciones en exteriores.

Cantidad mínima del pedido

1
Más Información

Resistencia ultravioleta

No
Más Información

Resistencia dinámica al desprendimiento a 25 mm

10.5 N
Más Información

Base adhesiva

Adhesivo de resina de caucho
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Rango de aplicaciones

Recubrimiento
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C y una humedad del 50 %
Más Información

Anchura

18 mm
Más Información

Color

Marrón (material de base)
Más Información

Alargamiento de ruptura

10.5 %
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Grosor de la cinta adhesiva

180 µm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

15 °C
Más Información

Material del reverso

Papel crepé, impregnado en látex
Más Información

Código del sistema armonizado

48114190000
Más Información

Resistencia a la humedad

Más Información

Peso del producto (por artículo)

108.625 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

120 °C
Más Información

Resistencia contra

Calor
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

15 hasta 40 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 120 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

18 mes / a 20°C y una humedad del 50 %
Más Información

Catálogo General

0992619
Scroll to top