Cinta adhesiva textil blanca

Ref.: 0874100210
Ver todas las versiones

CINTA ADHESIVA REFORZADA-50MMX50M

Descripción

CINTA ADHESIVA REFORZADA-50MMX50M
Cinta adhesiva textil blanca
Adecuado para tubos de cobre preaislados

Material

Poliéster
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Extraíble sin residuos

No
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Código del sistema armonizado

59061000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

405.417 g
Más Información
Scroll to top