Cinta adhesiva para la construcción de stands de exposición

Ref.: 0894605
Ver todas las versiones

CINTA-ADH-MOQUETA-FERIAL-50MMX25M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Cinta adhesiva de tela de doble cara con una cara adhesiva más fuerte y la otra más débil

- La cara descubierta de la cinta adhesiva permite retirarla del suelo sin dejar restos de adhesivo (duración recomendada del pegado: 2-3 semanas)

- La cara cubierta con papel de silicona permite una sujeción permanente en todas las superficies utilizadas en el sector de la construcción (pej piedra, metal, plástico, cristal, etc)

- Colocación sencilla y rápida de la cinta

Resistencia ultravioleta

Más Información

Durabilidad de la unión

Extraíble
Más Información

Base adhesiva

Acrilato
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Rango de aplicaciones

Montaje y fijación
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca y sin polvo, a una temperatura d
Más Información

Color

Blanco (material de base)
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima de la superficie

15 °C
Más Información

Alargamiento de ruptura

40 %
Más Información

Longitud del rollo

25 m
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Grosor

0.22 mm
Más Información

Fuerza adhesiva del lado cubierto (por unidad de longitud)

20 N/mm
Más Información

Duración de uso máxima

3 semanas
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima de la superficie

30 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

15 °C
Más Información

Material del reverso

Tejido de rayón
Más Información

Código del sistema armonizado

59061000000
Más Información

Resistencia a la humedad

Más Información

Peso del producto (por artículo)

506.400 g
Más Información

Fuerza adhesiva del lado abierto (por unidad de longitud)

14 N/mm
Más Información

Anchura de rollo

50 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

110 °C
Más Información

Resistencia contra

Condiciones climatológicas
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

15 hasta 30 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima de la superficie

15 hasta 30 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

18 mes / área de almacenamiento seca y sin polvo, a una temp
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 110 °C
Más Información

Catálogo General

0894605

Ficha Técnica

32406342.pdf
Scroll to top