CINTA-ADH-MOQUETA-ESPECIAL-50MMX25M Cinta adhesiva de doble cara STRONG Cinta adhesiva muy resistente con base de tela, con excelente adherencia incluso en superficies rugosas y porosas.
Excelente fuerza adhesiva
Excelente adherencia, incluso en superficies rugosas. También es apto para superficies de pegado difícil, por ejemplo, PVC, tejidos y alfombras rugosas, metal en madera, metal en metal o cemento en madera.
Se puede cortar a mano
La cinta se aplica rápida y fácilmente.
Base de tejido
La cinta se adapta muy bien a la superficie, incluso a superficies irregulares.
Buena resistencia a la humedad
Las superficies que van a pegarse deben estar completamente secas y no contener restos de polvo, grasa o aceite. No utilizar sobre superficies desgastadas o dañadas
Para garantizar una adherencia adecuada, la cinta debe presionarse adecuadamente sobre el material que se vaya a pegar, si es necesario, con el rodillo de presión
En superficies delicadas y bases de aplicación porosas (por ejemplo, madera o piedra), lleve a cabo pruebas preliminares
Si se van a pegar plásticos que contienen aditivos plastificantes, es posible que estos modifiquen la capa adhesiva. Esto disminuirá la resistencia del adhesivo
Las cintas de montaje solo son resistentes a la radiación UV en ciertos casos, así que, por lo tanto, se debe proteger de la exposición a la luz directa del sol
Deben realizarse pruebas preliminares sobre superficies delicadas (por ejemplo, cincadas, con pintura electrostática y anodizadas) y superficies porosas (por ejemplo, madera, piedra)
Excelente adherencia, incluso en superficies rugosas. También es apto para superficies de pegado difícil, por ejemplo, PVC, tejidos y alfombras rugosas, metal en madera, metal en metal o cemento en madera
Ideal para la colocación de alfombras, pegado en escaleras o para fijar y pegar varios materiales en los sectores de la construcción, la elaboración de muebles y textil
La cinta adhesiva de doble cara STRONG no es resistente a los rayos UV y, por lo tanto, no debe exponerse a la luz solar directa
Si se van a pegar plásticos que contienen aditivos plastificantes, es posible que estos modifiquen la capa adhesiva. Esto disminuirá la resistencia del adhesivo
https://www.wurth.es/cinta-adhesiva-para-moqueta-especial-50mm-x-25m461928CINTA-ADH-MOQUETA-ESPECIAL-50MMX25MCINTA-ADH-MOQUETA-ESPECIAL-50MMX25M<br>Cinta adhesiva de doble cara STRONG<br>Cinta adhesiva muy resistente con base de tela, con excelente adherencia incluso en superficies rugosas y porosas.<br><p class="level1">Excelente fuerza adhesiva</p><P>Excelente adherencia, incluso en superficies rugosas. También es apto para superficies de pegado difícil, por ejemplo, PVC, tejidos y alfombras rugosas, metal en madera, metal en metal o cemento en madera.</P><p class="level1">Se puede cortar a mano</p><P>La cinta se aplica rápida y fácilmente.</P><p class="level1"></p><p class="level1">Base de tejido</p><P>La cinta se adapta muy bien a la superficie, incluso a superficies irregulares.</P><P></P><P>Buena resistencia a la humedad</P><br><ul><li>Las superficies que van a pegarse deben estar completamente secas y no contener restos de polvo, grasa o aceite. No utilizar sobre superficies desgastadas o dañadas</li><br/><li>Para garantizar una adherencia adecuada, la cinta debe presionarse adecuadamente sobre el material que se vaya a pegar, si es necesario, con el rodillo de presión</li><br/><li>En superficies delicadas y bases de aplicación porosas (por ejemplo, madera o piedra), lleve a cabo pruebas preliminares</li><br/><li>Si se van a pegar plásticos que contienen aditivos plastificantes, es posible que estos modifiquen la capa adhesiva. Esto disminuirá la resistencia del adhesivo</li><br/><li>Las cintas de montaje solo son resistentes a la radiación UV en ciertos casos, así que, por lo tanto, se debe proteger de la exposición a la luz directa del sol</li><br/><li>Deben realizarse pruebas preliminares sobre superficies delicadas (por ejemplo, cincadas, con pintura electrostática y anodizadas) y superficies porosas (por ejemplo, madera, piedra)</li></ul><br><P>Excelente adherencia, incluso en superficies rugosas. También es apto para superficies de pegado difícil, por ejemplo, PVC, tejidos y alfombras rugosas, metal en madera, metal en metal o cemento en madera</P><br/><P></P><br/><P>Ideal para la colocación de alfombras, pegado en escaleras o para fijar y pegar varios materiales en los sectores de la construcción, la elaboración de muebles y textil</P><br><ul><li>La cinta adhesiva de doble cara STRONG no es resistente a los rayos UV y, por lo tanto, no debe exponerse a la luz solar directa</li><br/><li>Si se van a pegar plásticos que contienen aditivos plastificantes, es posible que estos modifiquen la capa adhesiva. Esto disminuirá la resistencia del adhesivo</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/42846.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/42846.jpg425016/Promo Especial Mantenimiento/Promo Especial Mantenimiento/Herramientas manuales2024-02-16T19:42:40+0000