Cinta de enmascarar 60º

Ref.: 0992000748
Ver todas las versiones

CINTA-ENMASCARAR-60G-48MMX45M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA-ENMASCARAR-60G-48MMX45M
Cinta de enmascarar 60º
Cinta adhesiva para pintura.
  • Papel semiencrespado blanco crema.
  • Adhesivo transparente en base caucho natural y resinas en base disolvente.
  • Resistencia térmica hasta +60ºC.
  • Fácilmente extraíble sin dejar huellas ni restos de adhesivo.
  • Gran capacidad de absorción
  • Gramaje papel 59 g/m2.

Material

PAP
Más Información

Longitud

45 m
Más Información

Anchura

48 mm
Más Información

Color

Amarillo;Blanco
Más Información

Grosor

120 µm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información

Catálogo General

0992000748

Ficha Técnica

32406322.pdf
Scroll to top