Cinta adhesiva para embalar

Ref.: 0985050105
Ver todas las versiones

CINTA-ADH-EMBALAR-PVC-MARRON-50MMX132M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA-ADH-EMBALAR-PVC-MARRON-50MMX132M
Cinta adhesiva para embalar
  • Para encintadoras manuales

Filial

Universal
Más Información

Resistencia ultravioleta

No
Más Información

Base adhesiva

Caucho natural;Disolvente;Resina de hidrocarburo
Más Información

Longitud

132 m
Más Información

Rango de aplicaciones

Paquete
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca, libre de polvo, protegida de la
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Beige pardo
Más Información

Alargamiento de ruptura

48 %
Más Información

Fuerza adhesiva a 25 mm

4.5 N
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Grosor

0.051 mm
Más Información

Material del reverso

PVC
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

480.000 g
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / área de almacenamiento seca, libre de polvo, proteg
Más Información

Catálogo General

0985050105

Ficha Técnica

32410728.pdf
Scroll to top