Cinta adhesiva para embalar PP

Ref.: 098505070
Ver todas las versiones

CINTA-ADH-EMBALAR-PP-TRANSP-50MMX132M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA-ADH-EMBALAR-PP-TRANSP-50MMX132M
Cinta adhesiva para embalar PP
Uso universal para sellar cajas de cartón, de cartón sólido, fibra sólida y cartón corrugado
  • Alta resistencia al desgarro, tanto longitudinal como transversal, para un sellado fiable
  • El adhesivo de acrilato es a base de agua y sin disolventes, lo que lo hace mejor para la salud
  • Buen agarre y adherencia
  • Seguridad garantizada durante el transporte debido a la resistencia a los rayos UV y al envejecimiento, lo que evita su desprendimiento prematuro
  • Resistente a ácidos diluidos y bases

  • Para sellar cajas de cartón de peso ligero a medio fabricadas con cartón, fibra maciza y cartón corrugado

  • La cinta adhesiva se puede aplicar manualmente o usando un dispensador

Longitud

132 m
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Peso del producto (por artículo)

368.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

40 °C
Más Información

Catálogo General

098505070

Ficha Técnica

32410728.pdf
Scroll to top