CINTA-ADH-HOKLP GANCHO-NEGRA Cinta autoadhesiva de fijación de gancho y bucle Se utiliza en las industrias de la automoción, del mobiliario, electrónica y textil. Pegado de superficies lisas, porosas y rugosas. Para la fijación de componentes y paneles y para cerraduras de puertas, cajas y tapas.
Grosor del cierre:
De conformidad con la norma DIN 53.370 con una presión de cierre de 0,14 ± 0,04 N/cm2 = 2,0–4,0 mm
Resistencia térmica:
De -30 °C a +85 °C
Tipo de adhesivo:
Adhesivo termofusible sensible a la presión a base de caucho
Simplemente pegue, remache, clave o grape ambos elementos. Las superficies de pegado deben estar limpias, secas y libres de polvo, grasas, aceites, agentes separadores y disolventes. Cuando los elementos estén pegados, se podrán lavar a 60 °C, lavar químicamente y planchar.
Para su uso en los sectores de la automoción, muebles, electrónico y textil, y en los ámbitos de la decoración y la publicidad. Pegado de superficies lisas, porosas y rugosas.
La cinta de fijación de gancho y bucle no es apta para superficies que contengan suavizantes (p. ej., PVC blando).
https://www.wurth.es/cinta-adhesiva-gancho-y-bucle-de-gancho-negra-20mmx10m461961CINTA-ADH-HOKLP GANCHO-NEGRACINTA-ADH-HOKLP GANCHO-NEGRA<br>Cinta autoadhesiva de fijación de gancho y bucle<br>Se utiliza en las industrias de la automoción, del mobiliario, electrónica y textil. Pegado de superficies lisas, porosas y rugosas. Para la fijación de componentes y paneles y para cerraduras de puertas, cajas y tapas.<br><ul><li>Grosor del cierre:</li></ul><p class="level3">De conformidad con la norma DIN 53.370 con una presión de cierre de 0,14 ± 0,04 N/cm<SUP>2</SUP> = 2,0–4,0 mm</p><ul><li>Resistencia térmica:</li></ul><p class="level3">De -30 °C a +85 °C</p><ul><li>Tipo de adhesivo:</li></ul><p class="level3">Adhesivo termofusible sensible a la presión a base de caucho</p><br><P>Simplemente pegue, remache, clave o grape ambos elementos. Las superficies de pegado deben estar limpias, secas y libres de polvo, grasas, aceites, agentes separadores y disolventes. Cuando los elementos estén pegados, se podrán lavar a 60 °C, lavar químicamente y planchar.</P><br><P>Para su uso en los sectores de la automoción, muebles, electrónico y textil, y en los ámbitos de la decoración y la publicidad. Pegado de superficies lisas, porosas y rugosas.</P><br><P>La cinta de fijación de gancho y bucle no es apta para superficies que contengan suavizantes (p. ej., PVC blando).</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/42208.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/42208.jpg2024-02-16T19:42:41+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!