Cinta adhesiva doble cara

Ref.: 0894909009
Ver todas las versiones

CINTA DOBLE CARA TRANSP 19MMX10M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Cinta adhesiva de doble cara con extra fuerza de adhesión y resistencia a rayos UV. Pegado de piezas prescindiendo de soldadura, taladro o remaches.

Resistente a la humedad.
• Uso tanto en interiores como en exteriores

Adhesivo extra fuerte. Por metro lineal:
• 8 kg / 25 mm de ancho
• 6 kg / 19 mm de ancho

Transparente.
• Disimula las uniones entre piezas

1 mm de grosor.
• Evita ruidos y vibraciones.

Gran resistencia a los UV.
• Se pueden montar elementos con el adhesivo expuesto al sol.

Aplicaciones
En vehículos:
Útil en montaje de todo tipo de sensores, por ej. En lunas de vehículos para los sensores de lluvia, teletac, etc.

Cristales (espejos), techos, partes decorativas, molduras de plástico, colocación de parachoques, anagramas, faldones,reflectores y embellecedores.

En motocicletas:
Para insonorizar y colocar plásticos, carenados, pilotos, faros.

Mantenimiento:
Fijación de espejos en baños, reparar suelos de stands, sujeción de lámparas o focos pequeños, pegado de paneles de señalización o carteles, etc. Puede sustituir la fijación con remaches y tornillos.

Modo de empleo
Las piezas a unir deben estar secas, libres de polvo y grasa. Colocar la cinta en una de las piezas a unir oprimiendo las dos partes. La máxima resistencia se obtiene después de 24h.

Nota
No se recomienda la utilización de la cinta enmateriales de baja energía, como PP o PE, o superficies difícilmente adheribles, como por ej. goma, silicona, etc.

Resistencia ultravioleta

Más Información

Base adhesiva

Acrilato
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Contenedor

Rollo
Más Información

Número de rollos

1 Uds
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca y fresca, sin exposición a la lu
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima de la superficie

0 °C
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

150 °C
Más Información

Longitud del rollo

10 m
Más Información

Fuerza adhesiva a 25 mm

29 N
Más Información

Vida útil desde la producción

0 mes
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima de la superficie

0 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

15 °C
Más Información

Material del reverso

Acrílico;Espuma
Más Información

Resistencia a la humedad

Más Información

Peso del producto (por artículo)

180.000 g
Más Información

Anchura de rollo

19 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

15 hasta 30 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima de la superficie

0 hasta 0 °C
Más Información

Resistencia térmica mínima/máxima/condiciones

-40 hasta 90 °C / 0: no aplicable
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

Ilimitado / área de almacenamiento seca y fresca, sin exposi
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 90 °C
Más Información

Ficha Técnica

527945296.pdf

Catálogo General

0894909009

Ficha Técnica

641338281.pdf