Cinta adhesiva doble cara de polietileno en color blanco.
Espuma de PE.
Resistente a la humedad y rayos UV.
Resistente al envejecimiento.
Nota: las superficies a pegar deben estar secas. Libres de polvo y grasa. La solidez final se consigue después de 24 horas.
Filial |
Universal |
Resistencia ultravioleta |
Sí |
Durabilidad de la unión |
Excelente resistencia |
Base adhesiva |
Acrilato |
Longitud |
25 m |
Temperatura de procesamiento máxima |
40 °C |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Rango de aplicaciones |
Montaje y fijación |
Contenedor |
Rollo |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
a 20°C y una humedad del 50 % |
Anchura |
25 mm |
Color |
Blanco |
Temperatura de procesamiento mínima de la superficie |
5 °C |
Alargamiento de ruptura |
150 % |
Fuerza adhesiva a 25 mm |
23 N |
Vida útil desde la producción |
24 mes |
Grosor |
1 mm |
Resistencia final mínima |
24 h |
Temperatura de procesamiento máxima de la superficie |
40 °C |
Temperatura de procesamiento mínima |
5 °C |
Material del reverso |
Espuma de polietileno |
Código del sistema armonizado |
39199080990 |
Resistencia a la humedad |
Sí |
Peso del producto (por artículo) |
214.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
95 °C |
Resistencia contra |
Condiciones climatológicas;Diluyente;Paso del tiempo;Productos químicos;Radiación UV |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima |
5 hasta 40 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-40 hasta 95 °C |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima de la superficie |
5 hasta 40 °C |
Vida útil desde la producción/condiciones |
24 mes / a 20°C y una humedad del 50 % |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0894918 |
Ficha Técnica |
32406335.pdf |