Cinta adhesiva de doble cara

Ref.: 08945004
Ver todas las versiones

CINTA-ADH-DOBLE-CARA-12X0,2MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA-ADH-DOBLE-CARA-12X0,2MM
Cinta adhesiva de doble cara
Gracias a sus excepcionales propiedades adherentes, la cinta es apta para el pegado de un amplio abanico de materiales, p. ej., madera, metal, plástico, vidrio, piedra, etc. Puede utilizarse en interiores y exteriores.

Excelente adherencia

Gracias a sus excelentes propiedades adhesivas, la cinta es apta para el pegado de una amplia gama de materiales, p. ej., madera, metal, plástico, vidrio, piedra, etc.

Se puede retirar a mano

La cinta se puede aplicar de manera rápida y sencilla.

Resistente a la radiación UV y a la humedad

La cinta adhesiva se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores.

Resistente al paso del tiempo

Si se utiliza correctamente, la adherencia de la cinta puede durar muchos años.


Para el pegado de madera, metales, plásticos, papel, fieltro y cartón en diversas áreas, p. ej.:


  • Pegado de barrotillos en el sector de construcción de ventanas

  • Pegado de revestimientos de fachadas

  • Fijaciones en la construcción de camiones y caravanas

  • Doblados en la construcción con madera

  • Fijación de soportes para cables y conductos de cables

Las superficies que van a pegarse deben estar secas y no contener restos de polvo, grasa o silicona. Para garantizar una buena adherencia, la cinta debe presionarse lo suficiente al material que se va a pegar. La resistencia final óptima se alcanza después de 24 horas. Realice pruebas preliminares en superficies sensibles (p. ej. PP, PE, caucho) y superficies porosas (p. ej., madera o piedra). Cuando se peguen plásticos que contengan aditivos suavizantes, es posible que estos modifiquen la capa adhesiva. Esto disminuirá la resistencia del adhesivo.

Resistencia ultravioleta

Más Información

Durabilidad de la unión

Excelente resistencia
Más Información

Base adhesiva

Acrilato
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Rango de aplicaciones

Montaje y fijación
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca y sin polvo, a una temperatura d
Más Información

Color

Transparente (material de base)
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima de la superficie

15 °C
Más Información

Alargamiento de ruptura

10 %
Más Información

Longitud del rollo

25 m
Más Información

Fuerza adhesiva a 25 mm

22 N
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Grosor

0.13 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima de la superficie

30 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

15 °C
Más Información

Material del reverso

Papel especial
Más Información

Código del sistema armonizado

48114120000
Más Información

Resistencia a la humedad

Más Información

Peso del producto (por artículo)

73.334 g
Más Información

Anchura de rollo

12 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

120 °C
Más Información

Resistencia contra

Condiciones climatológicas
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

15 hasta 30 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima de la superficie

15 hasta 30 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

18 mes / área de almacenamiento seca y sin polvo, a una temp
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 120 °C
Más Información

Catálogo General

08945004

Ficha Técnica

32406343.pdf
Scroll to top