Cinta de embalaje, caucho, negro

Ref.: 0874050020
Ver todas las versiones

CINTA-ADHESIVA-CAUCHO-50X3-L15M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

"Características técnicas de la cinta de caucho:
•Material: Espuma elastométrica de estructura celular cerrada y con un elevado factor de resistencia a la difusión de vapor de agua.
•Resistencia a la temperatura: De -40°C hasta +105°C.
•Dimensiones de la cinta adhesiva: longitud (15m.) | Ancho: 50mm. | Espesor: 3m.
•Conductividad térmica: (UNE 92201 y 92205: A 0ºC 0,035 W/(m·k)
•Factor de resistencia a la difusión de vapor de agua (UNE 9225): ? < 7000.
•Clasificación al fuego: (DIN 4102) M-1 NF y B-1”
•Protección acústica: DIN 4109 30 dB (A).

*Cinta fabricada sin gas de expansión CFC."

Material

Caucho sintético
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Longitud del rollo

15 m
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Técnica adhesiva

Autoadhesivo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

245.000 g
Más Información

Catálogo General

0874050020

Ficha Técnica

32406313.pdf