Material |
PVC |
Longitud |
18 m |
Temperatura de procesamiento máxima |
50 °C |
Anchura |
25 mm |
Color |
Transparente |
Vida útil desde la producción |
12 mes |
Grosor |
0.78 mm |
Temperatura de procesamiento mínima |
-5 °C |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
420.000 g |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima |
-5 hasta 50 °C |
Catálogo General |
0894125018 |
Ficha Técnica |
32410699.pdf |