Banda de lija de vellón

Ref.: 0589122203

CINTA ABRASIVA WURTH 22X20MM P150

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA ABRASIVA WURTH 22X20MM P150
Banda de lija de vellón
Óxido de aluminio
Con unión de resina totalmente sintética
  • La tensión de la fuerza centrífuga garantiza un montaje sin ningún deslizamiento de la banda de lija
  • Banda de lija excepcionalmente resistente gracias a la flexibilidad del soporte
  • El lijado en frío garantiza que no se produzcan daños en el material
  • Puede trabajarse incluso en soldadura gracias a su flexibilidad y su capacidad de doblarse
  • Pueden trabajarse resinas para colada y masillas con un grano lo suficientemente basto

Acero forjado, fundición de hierro maleable, fundición gris, acero de fácil mecanización, acero para embutición, fleje, Cr-Ni y otros aceros inoxidables, metales no ferrosos, madera, resina para colada, compuestos de masilla.


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Anchura

20 mm
Más Información

Tamaño del grano

150
Más Información

Diámetro

22 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.460 g
Más Información

Diámetro x anchura

22 x 20 mm
Más Información

Catálogo General

0589122203

Ficha Técnica

32405586.pdf

Ficha Técnica

32405619.pdf
Scroll to top