Cinceles puntiagudo, plano y de pala en un pack múltiple

Ref.: 0648860003

CINCELES-SET-PLUS-LS-MULTIPACK

Descripción

CINCELES-SET-PLUS-LS-MULTIPACK
Cinceles puntiagudo, plano y de pala en un pack múltiple
Plus Longlife & Speed, 3 piezas
Cinceles puntiagudo, plano y de pala de nueva generación con soporte para herramientas apto para SDS-plus en un atractivo paquete con múltiples herramientas.

Protección contra atascos optimizada

La nueva forma del cincel evita que se atasque y reduce la fricción.

Gran volumen de arranque de viruta

El diseño autoafilable elimina más material en menos tiempo y garantiza un alto volumen de arranque de viruta durante toda la vida útil de la herramienta.

Hasta un 200 % más de vida útil en comparación con las versiones estándar

Área de trabajo ampliada

Área convexa pronunciada para penetración

  • Transferencia de carga central
  • Mejor transferencia de ondas de choque
  • Mayor resistencia de penetración

Cincel puntiagudo


Para trabajos generales de demolición y desguace (afilar, embutir, batir, abrir con martillo, escarificar, desprender, etc.) con materiales duros, p. ej., hormigón.



Cincel plano


Para trabajos generales de demolición y desguace (afilar, embutir, batir, abrir con martillo, escarificar, desprender, etc.) con materiales más blandos. También se puede utilizar para marcar la mampostería que se va a desprender.



Cincel de pala


Demolición de paredes de yeso y ablandamiento de tierra, reglón y betún.

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

3 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

760.000 g
Más Información
Scroll to top