CINCEL-PUNTA-MAX-LS-L600MM Cincel puntiagudo Max Longlife & Speed Cincel puntiagudo de última generación premium con portaherramientas adecuado para SDS-max
Protección contra atascos optimizada
La nueva forma del cincel evita que se atasque y reduce la fricción.
Gran volumen de arranque de viruta
El diseño autoafilable elimina más material en menos tiempo y garantiza un alto volumen de arranque de viruta durante toda la vida útil de la herramienta.
Hasta un 170 % más de vida útil en comparación con las versiones estándar
Área de trabajo ampliada
Para trabajos generales de rotura y demolición (afilar, embutir, golpear, abrir con martillo, escarificar, romper, desprender, etc.). Para materiales duros, por ejemplo, hormigón.
https://www.wurth.es/cincel-punta-max-ls-l600mm569972CINCEL-PUNTA-MAX-LS-L600MMCINCEL-PUNTA-MAX-LS-L600MM<br>Cincel puntiagudo Max Longlife & Speed<br>Cincel puntiagudo de última generación premium con portaherramientas adecuado para SDS-max<br><p class="level1">Protección contra atascos optimizada</p><P>La nueva forma del cincel evita que se atasque y reduce la fricción.</P><P></P><p class="level1">Gran volumen de arranque de viruta</p><P>El diseño autoafilable elimina más material en menos tiempo y garantiza un alto volumen de arranque de viruta durante toda la vida útil de la herramienta.</P><P></P><p class="level1">Hasta un 170 % más de vida útil en comparación con las versiones estándar</p><P>Área de trabajo ampliada</P><br><P>Para trabajos generales de rotura y demolición (afilar, embutir, golpear, abrir con martillo, escarificar, romper, desprender, etc.). Para materiales duros, por ejemplo, hormigón.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/15025034.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/15025034.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Broca para taladro percutor/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Broca para taladro percutor/Cincel plano2024-10-21T00:43:36+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!