Cincel de punta helicoidal Max

Ref.: 0647871401

CINCEL PUNTA AUTOAFIL. MAX 400

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINCEL PUNTA AUTOAFIL. MAX 400
Cincel de punta helicoidal Max
VIB-TEC SPEED
Con energía de impacto adicional

Principio de funcionamiento de VIB-TEC

El golpe principal del martillo cincelador golpea el cincel contra el hormigón para demoler una cierta cantidad de material. Las ondas de impacto (vibraciones) entre el primer golpeo y el siguiente generan otros impactos, eliminando una mayor cantidad de hormigón. Como la mayor parte de la energía se concentra en el vástago, la energía de impacto es mayor que la de los cinceles tradicionales. Es decir, las vibraciones también se utilizan para quitar el hormigón

Volumen de arranque de viruta hasta un 30 % más rápido que el de los cinceles tradicionales

El cincel se atasca significativamente menos en la mampostería durante el cincelado

Mayor velocidad de trabajo y mayores prestaciones

Punta retorcida autoafilante con forma de estrella, sin necesidad de rectificación

Material

Acero endurecido
Más Información

Longitud

400 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Adecuado para SDS-max
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

600.000 g
Más Información

Catálogo General

0647871401

Ficha Técnica

32405324.pdf
Scroll to top