Cincel plano con vástago de alojamiento SDS-plus

Ref.: 0648920250

CINCEL PLUS PLANO L250MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINCEL PLUS PLANO L250MM
Cincel plano con vástago de alojamiento SDS-plus
Para demolición general y trabajos de rotura
  • Mayor fuerza explosiva y mínimo riesgo de adherirse al material en comparación con las versiones redondas

Afilar, embutir, batir, abrir con martillo, escarificar, desprender, etc. para materiales blandos. También se puede utilizar para "marcar" la mampostería que se va a desprender.

Longitud

250 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

179.000 g
Más Información

Catálogo General

0648920250

Ficha Técnica

32405320.pdf
Scroll to top